Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6075350
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6075350
EAN/GTIN:
     4012195811190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.96 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
300 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne breite 200mm, Kleinkanal, Minikabelrinne, AZ-Kleinkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,55002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 55,18334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,12*
€ 239,3328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,80002*
€ 238,95202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,06001*
€ 234,50141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,98002*
€ 228,45622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,55002*
€ 197,00452
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080890
ab € 131,11002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066704
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066712
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066550
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.