Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6075355
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6075355
EAN/GTIN:
     4012195811206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
2.8 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
300 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne breite 200mm, Kleinkanal, Minikabelrinne, AZ-Kleinkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,77001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 126,00001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,90003*
€ 536,57104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,66002*
€ 512,48542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,45002*
€ 494,38552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,77001*
€ 447,16631
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080895
ab € 221,21004*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066704
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066712
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066569
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.