Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6080138
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6080138
EAN/GTIN:
     4012196069439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel
Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 17,93*
€ 21,34
pro Meter
ab 6 Meter
€ 17,83*
€ 21,22
pro Meter
ab 15 Meter
€ 17,05*
€ 20,29
pro Meter
ab 30 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
ab 60 Meter
€ 16,30*
€ 19,40
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 13,68*
€ 16,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.