Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne IKS mit Boden- +Seitendurchführung 60x400x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne IKS mit Boden- +Seitendurchführung 60x400x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne IKS mit Boden- +Seitendurchführung 60x400x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne IKS mit Boden- +Seitendurchführung 60x400x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6087159
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6087159
EAN/GTIN:
     4012196335176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
IKS 60 = Installations-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.85 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1170 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,85001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 44,61667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,02002*
€ 198,75382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,41*
€ 194,4579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,83*
€ 191,3877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,20*
€ 187,068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,85001*
€ 159,28151
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042219
ab € 34,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036138
ab € 60,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036598
ab € 60,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7001290
ab € 32,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037128
ab € 76,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052715
ab € 184,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027417
ab € 122,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067603
ab € 2,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070322
ab € 5,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038138
ab € 78,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,12002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.