Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder für Weitspann-System 110 110x500 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsverbinder für Weitspann-System 110 110x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Längsverbinder für Weitspann-System 110 110x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6091180
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6091180
EAN/GTIN:
     4012196299232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Längsverbinder zur Verbindung von Weitspannkabelrinnen/- und Leitern TYP WKSG und WKLG mit Seitenhöhe 110 mm. Inklusiv anteiliger Schrauben und Kombimuttern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, obo kabelrinne verzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Weitspann Längsverbinder, Längsverbinder Weitspannkabelrinne, Längsverbinder Weitspannkabelleiter, Schraubverbinder, Verbinder, Längsverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.