Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder für Weitspann-System 110 110x250 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder für Weitspann-System 110 110x250 Stahl bandverzinkt
Winkelverbinder für Weitspann-System 110 110x250 Stahl bandverzinkt
Winkelverbinder für Weitspann-System 110 110x250 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517A-50955954
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6091377
EAN/GTIN:
     4012196309610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
110 mm
Länge:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Winkelverbinder, Weitspann Winkelverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Kabeltragsystem
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,01*
€ 22,96*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 17,425*
€ 23,675*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,51*
€ 24,97*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,97*
€ 25,39*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,48*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.