Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder vertikal für Weitspann-System 110 110x250 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder vertikal für Weitspann-System 110 110x250 Stahl bandverzinkt
Winkelverbinder vertikal für Weitspann-System 110 110x250 Stahl bandverzinkt
Winkelverbinder vertikal für Weitspann-System 110 110x250 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6091379
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6091379
EAN/GTIN:
     4012195437918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Winkelverbinder zur Verbindung von vertikal und horizontal verlaufenden Weitspannkabelrinnen und -leitern mit Seitenhöhe 110 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
110 mm
Länge:
283 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Winkelverbinder, Weitspann Winkelverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.