Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 110x300x6000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 110x300x6000 Stahl bandverzinkt
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 110x300x6000 Stahl bandverzinkt
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 110x300x6000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6098115
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098115
EAN/GTIN:
     4012196351497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne
Weitspannkaberinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
6000 mm
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
30500 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
8.17 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 m | 8 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
1600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
200 N/m
Weitere Suchbegriffe: Weitspannrinne, weitspannkabelrinne obo, weitspannkabelrinne, Weitspannkabeltrasse, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,89667*
  
Preis gilt ab 6 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 80,89667*
€ 96,26704
pro Meter
ab 30 Meter
€ 77,07667*
€ 91,72124
pro Meter
ab 60 Meter
€ 74,03667*
€ 88,10364
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 66,76*
€ 79,44
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6098308
€ 320,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227430
€ 151,12002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6091164
€ 12,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070217
€ 4,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
€ 33,94002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.