Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 160 160x600 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 160 160x600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 160 160x600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 160 160x600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6098746
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098746
EAN/GTIN:
     4012196656592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogen für Weitspannrinne
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Kabelrinnenhöhe:
160 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Materialstärke:
2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Bogen für Weitspannkabelrinne, Weitspannkabelrinnenbogen, Weitspannkabelrinnenformteil, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,62*
€ 840,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,84*
€ 830,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,65*
€ 789,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,52*
€ 762,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,29*
€ 711,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.