Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x600x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x600x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x600x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x600x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6101232
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6101232
EAN/GTIN:
     4012196524952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
3.54 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter gelocht, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,86002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 178,47667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.248,19002*
€ 1.485,34612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.230,45*
€ 1.464,2355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.164,50004*
€ 1.385,75505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.121,41002*
€ 1.334,47792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.070,86002*
€ 1.274,32342
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052986
ab € 426,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208835
ab € 169,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062028
ab € 78,28002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.