Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaträger D-Sub9 Buchse mit Schraubanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimediaträger D-Sub9 Buchse mit Schraubanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Multimediaträger D-Sub9 Buchse mit Schraubanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Multimediaträger D-Sub9 Buchse mit Schraubanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6104646
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6104646
EAN/GTIN:
     4012195898269
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse
Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9-Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
D-Subminiatur
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Multimediaträger, Trägerplatte, Tragplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.