Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaträger D-Sub9 mit Kabel, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimediaträger D-Sub9 mit Kabel, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Multimediaträger D-Sub9 mit Kabel, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Multimediaträger D-Sub9 mit Kabel, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6104694
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6104694
EAN/GTIN:
     4012195898566
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes D-Sub9-Anschlusskabel (RS232) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
D-Subminiatur
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Multimediaträger, Trägerplatte, Tragplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.