| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-6105282 Herst.-Nr.: 6105282 EAN/GTIN: 4012196164752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stichdose für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen mit Anschluss für TV, Radio und SAT. Frequenz: 5-2150 MHz Auskopplungsdämpfung: 5-862 MHz - 1 dB 950-2150 MHz - 2 dB Rückkanaldämpfung: 14 dB EMV-Schutzklasse A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stichdose | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, tv antennendose, Multimedia, Anschluss, Antenne, Antennenstichdose, Antennensteckdose, Antennenbuchse, Antennenanschlussbuchse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |