| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-6108053 Herst.-Nr.: 6108053 EAN/GTIN: 4012195273592 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Federkraftanschluss für starre Leitung von 1,5 - 2,5 mm², eindrähtig bzw. ultraschallverschweißt, feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen, unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. 2 Anschlüsse pro Pol, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen. Abmantellänge:45 mm Abisolierlänge:9 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Buchsenteil, Buchse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |