Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 3-polig, 1E-5A, WINSTA 46x30x48 Polyamid weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerblock 3-polig, 1E-5A, WINSTA 46x30x48 Polyamid weiß
Verteilerblock 3-polig, 1E-5A, WINSTA 46x30x48 Polyamid weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-6108974
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108974
EAN/GTIN:
     4012196688302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
5-fach-Verteiler, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.16 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
46 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerblock
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.