Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HoverCube IP20, Griff, mit Abdeckplatten 140x140x352 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HoverCube IP20, Griff, mit Abdeckplatten 140x140x352 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
HoverCube IP20, Griff, mit Abdeckplatten 140x140x352 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
HoverCube IP20, Griff, mit Abdeckplatten 140x140x352 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6109820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109820
EAN/GTIN:
     4012195125198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Mit 8 Abdeckplatten für Installationsgeräte mit UP-Tragring oder Tragebügel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
347 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: energiewürfel obo, steckdosen-kombination, Steckdosenwürfel, Versorgungseinheit, Energieverteiler, Aufhängewürfel, HoverCube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 238,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.