Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 1-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 1-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte 1-fach Modul 45 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6109841
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109841
EAN/GTIN:
     4012196101566
Suchbegriffe:
Versorgungseinheitabdeckplatte
Energieversorungsabdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckrahmen
Abdeckplatte zum Einbau einer 1fach-Steckdose Modul 45.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Blinddeckel:
nein
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
schrauben
Bauform Öffnung:
eckig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.