Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6109843
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109843
EAN/GTIN:
     4012196101573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Abdeckplatte als Blindabdeckung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
0
Blinddeckel:
ja
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Versorgungseinheitabdeckplatte, Energieversorungsabdeckplatte, Abdeckplatte, Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.