Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Schutzeinrichtung 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte Schutzeinrichtung 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte Schutzeinrichtung 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte Schutzeinrichtung 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Artikel-Nr.:
     C5551-6109867
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109867
EAN/GTIN:
     4012195125525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungseinheitabdeckplatte
Energieversorungsabdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckrahmen
Abdeckplatte mit Ausschnitt für den Einbau einer Abdeckung oberhalb von Schutzeinrichtungen (Typ VHF-AE4TE). Maximale Bestückung entspricht 4 TE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Blinddeckel:
nein
Installationstechnik:
Tragebügel
Befestigungsart:
schrauben
Bauform Öffnung:
eckig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
1021
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.