Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte blind 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte blind 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte blind 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte blind 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Artikel-Nr.:
     C5551-6109868
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109868
EAN/GTIN:
     4012195125532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungseinheitabdeckplatte
Energieversorungsabdeckplatte
Abdeckplatte
Abdeckrahmen
Abdeckplatte als Blindabdeckung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
0
Blinddeckel:
ja
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
1021
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.