Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckvorrichtung 3-polig+N+PE 400 V 16 A 75x75x72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckvorrichtung 3-polig+N+PE 400 V 16 A 75x75x72
Steckvorrichtung 3-polig+N+PE 400 V 16 A 75x75x72
Artikel-Nr.:
     C5551-6109874
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109874
EAN/GTIN:
     4012195125594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6109876
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.