Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck starre Form 190x190x100 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck starre Form 190x190x100 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Außeneck starre Form 190x190x100 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6113040
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113040
EAN/GTIN:
     4012196419173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinbaukanal Außeneck
Brüstungskanal Außeneck
Außeneck
Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.