Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck starre Form 175x175x130 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck starre Form 175x175x130 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Inneneck starre Form 175x175x130 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Inneneck starre Form 175x175x130 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6113240
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113240
EAN/GTIN:
     4012196419517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inneneck
Kanal Inneneck
Geräteeinbaukanal Inneneck
Brüstungskanal Inneneck
90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.