Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck variabel 140x145x145 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck variabel 140x145x145 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneck variabel 140x145x145 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneck variabel 140x145x145 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6113250
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113250
EAN/GTIN:
     4012196419555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inneneck
Kanal Inneneck
Geräteeinbaukanal Inneneck
Brüstungskanal Inneneck
Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83 ° | 97 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.