Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal halogenfrei mit Bodenlochung 70x130x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal halogenfrei mit Bodenlochung 70x130x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal halogenfrei mit Bodenlochung 70x130x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6114200
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6114200
EAN/GTIN:
     4012196450824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
GKH Geräteeinbaukanal aus halogenfreiem PC/ABS, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GKH Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7600 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal obo, brüstungskanal, ral 9010 kabelkanal, Kabelkanal Kunststoff, Geräteeinbaukanal Kunststoff, Brüstungskanal Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 27,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,42*
€ 45,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,22*
€ 44,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,61*
€ 42,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,74*
€ 40,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,19*
€ 39,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,73*
€ 33,00
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114220
ab € 31,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274410
ab € 18,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114280
ab € 8,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114240
ab € 36,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274420
ab € 18,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114260
ab € 30,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274440
ab € 17,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114210
ab € 11,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114230
ab € 14,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114250
ab € 14,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114270
ab € 36,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.