Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal halogenfrei mit Bodenlochung 70x170x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geräteeinbaukanal halogenfrei mit Bodenlochung 70x170x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal halogenfrei mit Bodenlochung 70x170x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal halogenfrei mit Bodenlochung 70x170x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     721-01332034
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6114300
EAN/GTIN:
     4012196451180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß obo
brüstungskanal obo
GKH Geräteeinbaukanal aus halogenfreiem PC/ABS, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GKH Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
10100 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal Kunststoff, Geräteeinbaukanal Kunststoff, Brüstungskanal Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 30,41*
€ 39,90*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 30,35*
€ 40,39*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 31,30*
€ 40,76*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 31,495*
€ 41,095*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,345*
€ 42,365*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 39,90*
€ 47,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,97*
€ 45,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,53*
€ 43,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,84*
€ 42,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,41*
€ 36,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 30,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114320
ab € 43,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274610
ab € 23,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114380
ab € 9,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114340
ab € 48,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274620
ab € 23,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114360
ab € 42,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274640
ab € 23,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114210
ab € 11,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114230
ab € 14,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114250
ab € 14,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6114370
ab € 48,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.