Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskbox frei aufstellbar Aluminium alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deskbox frei aufstellbar Aluminium alu
Deskbox frei aufstellbar Aluminium alu
Artikel-Nr.:
     C5551-6116918
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6116918
EAN/GTIN:
     4012195875239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass an der linken und rechten Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar mittels rutschhemmender Auflagepunkte. Bestückung: - zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung. - zwei rote Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt, Kabelauslass an der rechten Gehäuseabdeckung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
nein
Ausziehbar:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
300 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
70 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
2
Überspannungsschutz:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116985
ab € 11,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116986
ab € 10,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116979
ab € 16,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116976
ab € 14,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116991
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.