Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskbox ohne Befestigungsmaterial Aluminium alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deskbox ohne Befestigungsmaterial Aluminium alu
Deskbox ohne Befestigungsmaterial Aluminium alu
Artikel-Nr.:
     C5551-6116945
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6116945
EAN/GTIN:
     4012195714231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass von unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen. Bestückung: - drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
nein
Ausziehbar:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
235 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
70 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
2
Überspannungsschutz:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116985
ab € 11,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116986
ab € 10,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116979
ab € 16,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116976
ab € 14,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116991
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.