Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil-Adapter, gerade GST 18i 3p, Modul 45connect Polyamid weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckerteil-Adapter, gerade GST 18i 3p, Modul 45connect Polyamid weiß
Steckerteil-Adapter, gerade GST 18i 3p, Modul 45connect Polyamid weiß
Steckerteil-Adapter, gerade GST 18i 3p, Modul 45connect Polyamid weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-6117193
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6117193
EAN/GTIN:
     4012195483571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckerteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Farbe des separaten Adapterstücks:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Länge:
53.4 mm
Höhe:
15.2 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kanalsteckdose, gerätestecker, Steckdosen-Zubehör, Anschlussadapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,2032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,542*
€ 77,99498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,982*
€ 76,13858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,002*
€ 70,21238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,912*
€ 67,72528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,032*
€ 61,91808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.