Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Schweizer Norm 250V, 10A Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose Schweizer Norm 250V, 10A Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Steckdose Schweizer Norm 250V, 10A Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6117200
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6117200
EAN/GTIN:
     4012195008866
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
Steckdose Schweiz
obo bettermann kanalsteckdose
Steckdose 1-fach 0° nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, Typ 13, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schweizer Norm Typ 13
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, kanalsteckdose 1fach, Steckdose, Schweiz, Schweizer-Norm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.