Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule Typ A 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule Typ A 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule Typ A 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule Typ A 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6119238
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119238
EAN/GTIN:
     4012195697138
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, zentralscheibe weiss, zentralplatte, zentralscheibe reinweiß, Datentechnik, Datentechnikträger, Träger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.