Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen Modul 45, 1fach 84x84mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen Modul 45, 1fach 84x84mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Abdeckrahmen Modul 45, 1fach 84x84mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Abdeckrahmen Modul 45, 1fach 84x84mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6119322
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119322
EAN/GTIN:
     4012195888789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.