Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen Modul 45, 1fach 84x84mm Polycarbonat alu lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen Modul 45, 1fach 84x84mm Polycarbonat alu lackiert
Abdeckrahmen Modul 45, 1fach 84x84mm Polycarbonat alu lackiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6119326
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119326
EAN/GTIN:
     4012195888802
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
obo abdeckrahmen 1fach
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1 fach rahmen alu
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.