Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen Modul 45, 2fach 84x140mm Polycarbonat alu lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen Modul 45, 2fach 84x140mm Polycarbonat alu lackiert
Abdeckrahmen Modul 45, 2fach 84x140mm Polycarbonat alu lackiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6119366
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119366
EAN/GTIN:
     4012195888963
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2f aluminium
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
84 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.