Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal RAUTRIGO Set 50x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal RAUTRIGO Set 50x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Leitungsführungskanal RAUTRIGO Set 50x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6131164
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6131164
EAN/GTIN:
     4012196723256
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
940 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: installationskanal rehau, installationskanal, kabelkanal 2m, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,505*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,825*
€ 14,07175
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,635*
€ 13,84565
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,085*
€ 13,19115
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,615*
€ 12,63185
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,295*
€ 12,25105
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,505*
€ 10,12095
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6131172
ab € 4,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6131185
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.