Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal RAUTRIGO Set 50x50 9010 L2,5 m Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal RAUTRIGO Set 50x50 9010 L2,5 m Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Leitungsführungskanal RAUTRIGO Set 50x50 9010 L2,5 m Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6131165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6131165
EAN/GTIN:
     4012196723263
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
940 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, ral 9010 kabelkanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,33025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Meter (ab € 8,51845* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,52*
€ 549,2088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 460,20015*
€ 547,63818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,6303*
€ 521,97006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,6004*
€ 502,89448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,33025*
€ 456,163
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6131172
ab € 4,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6131185
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.