Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck RAUDUO 40x105 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck RAUDUO 40x105 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Außeneck RAUDUO 40x105 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132166
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132166
EAN/GTIN:
     4012196723508
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für das Kanalsystem Rauduo.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Mit Teppichleiste:
nein
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Sockelleistenkanal Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,06*
€ 90,5114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,23*
€ 85,9537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,88*
€ 71,2572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.