Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Antenne SL Duo-Abdeckung 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende Antenne SL Duo-Abdeckung 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Blende Antenne SL Duo-Abdeckung 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132195
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132195
EAN/GTIN:
     4012196726646
Suchbegriffe:
Geräteblende
Antennenblende für den Einbau von Antennendosen in den Geräteträger des Sockelleistenkanals. Blende für Antennensteckdose.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.