Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung SL 20x50 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung SL 20x50 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Kupplung SL 20x50 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132226
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132226
EAN/GTIN:
     4012196720620
Suchbegriffe:
Kupplung
Kanalkupplung
Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,781*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,511*
€ 2,98809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,461*
€ 2,92859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,291*
€ 2,72629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,151*
€ 2,55969
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.