Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL 50/70 leer mit Blende 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger SL 50/70 leer mit Blende 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteträger SL 50/70 leer mit Blende 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteträger SL 50/70 leer mit Blende 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132229
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132229
EAN/GTIN:
     4012196719846
Suchbegriffe:
Geräteträger
obo geräteträger
geräteträger
Geräteträger leer für die Sockelleistenkanal-Systeme SL, SL-L und SL-T zur Installation von Einbaugeräten in Tragbügelbauweise (nach DIN 49075) in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
0
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Gerätetank
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.