Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung SL 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupplung SL 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Kupplung SL 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132231
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132231
EAN/GTIN:
     4012196719853
Suchbegriffe:
Kupplung
Kanalkupplung
Kanalkupplung für Sockelleistenkanal SL, SL-L und SL-T. Zur Verbindung der Schnittstellen der einzelnen Kanaloberteile.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.