Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-L 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inneneck SL-L 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Inneneck SL-L 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Inneneck SL-L 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132244
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132244
EAN/GTIN:
     4012196720705
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Inneneck, Sockelleistenkanal-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.