Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SL 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SL 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Blindabdeckung SL 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Blindabdeckung SL 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132252
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132252
EAN/GTIN:
     4012196720750
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Blindabdeckung zum Verschließen des Geräteträgers.
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Geräteabdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.