Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL-L 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck SL-L 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Außeneck SL-L 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Außeneck SL-L 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132263
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132263
EAN/GTIN:
     4012196720811
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Sockelleistenkanal Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.