Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil RAUDUO Sockell 40x105 DL 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Oberteil RAUDUO Sockell 40x105 DL 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil RAUDUO Sockell 40x105 DL 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132264
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132264
EAN/GTIN:
     4012196720835
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Oberteil für Rauduo-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Tiefe:
118 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Geräteblende, Oberteil, Kanaloberteil, Kanaldeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,64*
€ 11,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.