Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal VF flex 10 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal VF flex 10 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Verdrahtungskanal VF flex 10 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Verdrahtungskanal VF flex 10 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132601
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132601
EAN/GTIN:
     4012196727704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
14 mm
Breite:
11 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
10 mm
Schlitzabstand:
13 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
73 mm²
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal rehau, verdrahtungskanal, Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,485*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,965*
€ 5,90835
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,925*
€ 5,86075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,755*
€ 5,65845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.