Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal VF flex 40 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal VF flex 40 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Verdrahtungskanal VF flex 40 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Verdrahtungskanal VF flex 40 mm Klebeb 9010 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132610
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132610
EAN/GTIN:
     4012196727766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
48 mm
Breite:
45 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
13 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1440 mm²
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal rehau, verdrahtungskanal, Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.