Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel SIGNA BASE 70x110 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel SIGNA BASE 70x110 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Flachwinkel SIGNA BASE 70x110 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Flachwinkel SIGNA BASE 70x110 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132762
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132762
EAN/GTIN:
     4012196728824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
T-Flachwinkel
flachwinkel (kabelkanal)
Schnittkaschierendes Flachwinkel-Haubenformteil für Brüstungskanal SIGNA BASE. Material: PC+ABS, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
74 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaukanal Flachwinkel, Brüstungskanal Flachwinkel, Geräteeinbaukanal Zubehör, Installationskanal Flachwinkel, Kabelkanal Flachwinkel, Eckwinkel Geräteeinbaukanal, Formteil für Geräteeinbaukanal, Installationszubehör für Geräteeinbaukanäle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6274321
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.