Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel SIGNA BASE 70x130 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel SIGNA BASE 70x130 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Flachwinkel SIGNA BASE 70x130 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Flachwinkel SIGNA BASE 70x130 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132765
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132765
EAN/GTIN:
     4012196728848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Tiefe:
74 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaukanal Flachwinkel, Brüstungskanal Flachwinkel, Geräteeinbaukanal Zubehör, Installationskanal Flachwinkel, Kabelkanal Flachwinkel, Eckwinkel Geräteeinbaukanal, Formteil für Geräteeinbaukanal, Installationszubehör für Geräteeinbaukanäle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6274521
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.