Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück SIGNA BASE 70x170 9010 34x180x73 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück SIGNA BASE 70x170 9010 34x180x73 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Endstück SIGNA BASE 70x170 9010 34x180x73 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Endstück SIGNA BASE 70x170 9010 34x180x73 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132781
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132781
EAN/GTIN:
     4012196721894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Endstück, Endkappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6274770
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.